Startseite

URMET SPA - UTD1033/426 SIRENA SUPPLEMENTARE INTERNO - 1033/426

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/426 SIRENA SUPPLEMENTARE INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 110 dB

  • Stromart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156045556

Artikelnummer

UTD1033/426

Herstellernummer

1033/426

Hersteller

UTD

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

110 dB

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP41

Stromaufnahme:

0.26 A

Sirena supplementare per interno, in ABS di colore bianco.• tensione nom. di alimentazione: 12 o 24 V- • tensione di funzionamento: 10.5 ÷ 30 V- • assorbimento max. in allarme: 260 mA • frequenza (doppia tonalità): 3500 – 3700 Hz • pressione acustica: 110 dB(A) @ 1m • microswitch antiapertura: 1A @ 24V • temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C • grado di protezione involucro: IP41 • dimensioni (l x h x p): 145 x 100 x 42 mm