Startseite

URMET SPA - UTD1033/153 RIV.DOPPIA TECNOL.LUNGO RAGGIO - 1033/153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 110 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156077915

Artikelnummer

UTD1033/153

Herstellernummer

1033/153

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

110 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsspannung:

9.5...16 V

Höhe:

159 mm

Breite:

62 mm

Tiefe:

55.5 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

15 m

Empfohlene Montagehöhe:

2...3 m

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

ja

Farbe:

weiß

Il nuovo rivelatore per interno e un sensore a doppia tecnologia con rilevamento a microonde e PIR, completo di funzioni antimascheramento. E dotato di lente rotabile per un rilevamento ampio e stretto in un solo sensore, fornisce prestazioni di rilevamento estremamente elevate e impostazioni di sensibilita avanzate per garantire una maggiore precisione e affidabilita.