Startseite

URMET SPA - UTD10303.R PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M - 10303.R

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10303.R PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335008108

Artikelnummer

UTD10303.R

Herstellernummer

10303.R

Hersteller

UTD

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa Italiana Bipasso, morsetti a vite, 2P+T 16A-250V, standard P11 e P17, 1 modulo, rossa