URMET (ELKRON) - EKO80SD6P00121 RLB1 CV RIVEL.TERMOSENS. 68 - 80SD6P00121
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Vernetzbar über Funk (optional) - nein
Packung
1 ST
EAN
8033959746691
Artikelnummer
EKO80SD6P00121
Herstellernummer
80SD6P00121
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
thermomaximal
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Separater Sockel notwendig:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Selbstklebend:
nein
Farbe:
sonstige
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
nein
Rauchschalter:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


