Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN - 80SC8R00123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80SC8R00123 STMTS/S1-256B CENTR. MULTISCAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 1

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033959746066

Artikelnummer

EKO80SC8R00123

Herstellernummer

80SC8R00123

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

1

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

410 mm

Breite:

430 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

140 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

100 mA