URMET (ELKRON) - EKO80MP1T00211 MP3100 CENTRALE IP 8/100 - 80MP1T00211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 1
Anzahl der Sabotagegruppen - 1
Integriertes Wählgerät - ja
Betriebsspannung - 220 V
Anzahl der Überfallgruppen - 1
Packung
1 ST
EAN
8034034446635
Artikelnummer
EKO80MP1T00211
Herstellernummer
80MP1T00211
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
1
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
220 V
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
220 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
98 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
138 W