Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80MF0200123 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF - 80MF0200123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80MF0200123 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034447847

Artikelnummer

EKO80MF0200123

Herstellernummer

80MF0200123

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

24 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

nein

Grundfarbe des Gehäuses:

rot

Mit Netzteil:

nein

Versorgungsspannung:

24 V

Breite:

360 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

129 mm