Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA - 80KT0200111

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80KT0200111 KT3100 KIT MP3100 CON TASTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Überfallgruppen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448172

Artikelnummer

EKO80KT0200111

Herstellernummer

80KT0200111

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Überfallgruppen:

1

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

235 mm

Breite:

335 mm

Tiefe:

98 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

140 W