Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80HP0400211 HP3000-B SIRENA BUS DA EST - 80HP0400211

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80HP0400211 HP3000-B SIRENA BUS DA EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Anzeige - optisch/akustisch

  • Betriebsspannung - 13.8 V

  • Betriebsstrom - 0.22 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8034034448318

Artikelnummer

EKO80HP0400211

Herstellernummer

80HP0400211

Hersteller

UTD

Meldeart:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Anzeige:

optisch/akustisch

Betriebsspannung:

13.8 V

Betriebsstrom:

0.22 A

Farbe:

sonstige

Höhe:

270 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

90 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein