URMET (ELKRON) - EKO80DK6700111 DK80 CHIAVE PROSSIMITA BIFREQ - 80DK6700111
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Dornmaß - 0 mm
Scharfschaltung biometrisch - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Funksystem - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034446895
Artikelnummer
EKO80DK6700111
Herstellernummer
80DK6700111
Hersteller
UTD
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Dornmaß:
0 mm
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Funksystem:
nein
Scharfschaltung geistig:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


