URMET (ELKRON) - EKO80DK1000211 DK3000M-P LETTORE PROX NERO - 80DK1000211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Dornmaß - 0 mm
Scharfschaltung biometrisch - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Funksystem - nein
Packung
1 ST
EAN
8034034448226
Artikelnummer
EKO80DK1000211
Herstellernummer
80DK1000211
Hersteller
UTD
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Dornmaß:
0 mm
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Funksystem:
nein
Scharfschaltung geistig:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Kontakt:
ja
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


