UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78043-04 78 MINICANALE GRIGIO 20X30 U23X - 78043-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
60 M
EAN
8428884029542
Artikelnummer
UNY78043-04
Herstellernummer
78043-04
Hersteller
UNY
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
437 mm²
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Vorprägungen:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio RAL7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).


