UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U - 66809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Linsenkopf
Werkstoff - Kunststoff
Schraubsystem - Schraubschlitz
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
8428884012117
Artikelnummer
UNY66809
Herstellernummer
66809
Hersteller
UNY
Kopfform:
Linsenkopf
Werkstoff:
Kunststoff
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
sonstige
Vollgewinde:
nein
Gewindelänge:
21 mm
Mit Mutter:
ja
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
20 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
5 mm
RAL-Nummer:
7035
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio.
Materialeisolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.