Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U - 66809-48

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8428884043982

Artikelnummer

UNY66809-48

Herstellernummer

66809-48

Hersteller

UNY

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

Kunststoff

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

sonstige

Vollgewinde:

nein

Gewindelänge:

21 mm

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5 mm

RAL-Nummer:

7038

Per unire elementi alla passerella (DIN 603 M 8x20 ISO 8677).
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.