Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1257 26 SUPPORTO ANGOLARE NATURALE U60X - 1257

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1257 26 SUPPORTO ANGOLARE NATURALE U60X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10.6 mm

  • Breite - 10.6 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 2.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8428884000091

Artikelnummer

UNY1257

Herstellernummer

1257

Hersteller

UNY

Länge:

10.6 mm

Breite:

10.6 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

2.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

50 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...60 °C

Per cablaggi di impianti interni.
Compatibile con montaggi con filettature metriche M4 e M5.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale