Startseite

U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-46 SMILE STONE GREY - WHY015SG-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWHY015SG-46 SMILE STONE GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - S

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546187197

Artikelnummer

UGUWHY015SG-46

Herstellernummer

WHY015SG-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

S

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²