U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-S BALTIC WESTLAKE BLUE - WEY128WB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Farbe - blau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - S
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546361290
Artikelnummer
UGUWEY128WB-S
Herstellernummer
WEY128WB-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Westlake Blue


