Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-M BALTIC GREY IRON - WEY128GI-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-M BALTIC GREY IRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - M

  • Länge - 1/1 lang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546361238

Artikelnummer

UGUWEY128GI-M

Herstellernummer

WEY128GI-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

M

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron