Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW022GM-56 FREE GREY METEORITE - WDW022GM-56

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW022GM-56 FREE GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...56

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546185155

Artikelnummer

UGUWDW022GM-56

Herstellernummer

WDW022GM-56

Hersteller

UGU

Größe:

56...56

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Größe (US/CA):

XXL

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite