Startseite

U-GROUP SPA - UGU0GO10064-44 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR - 0GO10064-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0GO10064-44 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Schuhgröße (Europa) - 44

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546222386

Artikelnummer

UGU0GO10064-44

Herstellernummer

0GO10064-44

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Schuhgröße (Europa):

44

Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.