TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD - 6834014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...0 bar
Schutzart (IP) - IP67
Ausschaltdruck - 250...250 bar
Mediumtemperatur - -40...85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
4047101377606
Artikelnummer
TUK6834014
Herstellernummer
6834014
Hersteller
TUK
Einschaltdruck:
0...0 bar
Schutzart (IP):
IP67
Ausschaltdruck:
250...250 bar
Mediumtemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18...30 V
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Anfangseinstellung:
0...0 hPa
Berstdruck:
500 bar
Endeinstellung:
250000...250000 hPa
Max. Prüfdruck:
500 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Einstellbarer Strombereich:
4...20 A


