Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3097309 Illuninatore Strip LED WLB32, 285 mm - 3097309

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3097309 Illuninatore Strip LED WLB32, 285 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 368 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488973094

Artikelnummer

TUK3097309

Herstellernummer

3097309

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

368 mm

Breite:

38.3 mm

Höhe/Tiefe:

50.2 mm

WLB32ZC285MQM: Work light WLB32, Sensore di movimento, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, QD - Nessun cavo di alimentazione, Finestra diffusa