Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3085065 SC26-2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3085065 SC26-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488850654

Artikelnummer

TUK3085065

Herstellernummer

3085065

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

129 mm

Controllore di sicurezza SC26-2: non espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); senza display; senza Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 100 mA