Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815315 S15C-PS150SS-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30815315 S15C-PS150SS-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488748678

Artikelnummer

TUK30815315

Herstellernummer

30815315

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Serie S15C: convertitore in linea con sensore di pressione in acciaio inossidabile da 150 PSIG; tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: sensore di pressione; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio