Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814758 S15A-M12M4M8F4

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814758 S15A-M12M4M8F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488532048

Artikelnummer

TUK30814758

Herstellernummer

30814758

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Serie S15 A: Adattatore in linea; Tensione: 12-30 V cc; IP67; M12 maschio a 4 pin a M8 femmina a 4 pin