Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30814757 Connetore Integral M12 , Integral M8 - 30814757

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30814757 Connetore Integral M12 , Integral M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488532031

Artikelnummer

TUK30814757

Herstellernummer

30814757

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

S15A-M12F4M8M4: Serie S15 A, Adattatore in linea, Tensione, 12-30 V cc, IP67, M12 femmina a 4 pin a M8 maschio a 4 pin