Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812848 Radar K50R 60GHz 25m 2 NPN/PNP - 30812848

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812848 Radar K50R 60GHz 25m 2 NPN/PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488109646

Artikelnummer

TUK30812848

Herstellernummer

30812848

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

K50RF-8060-LDQ: Sensore radar serie K50R R-GAGE, portata 3,0 m, campo visivo 80x60 gradi, montaggio piatto, ingresso, 10-30 V cc, uscita 2 NPN/PNP configurabili, connettore QD integrale M12 a 5 pin