Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30812607 S15CM-PP-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30812607 S15CM-PP-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488107475

Artikelnummer

TUK30812607

Herstellernummer

30812607

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Serie S15C: convertitore in linea; tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; femmina: uscita PFM/PWM; maschio: ModBus; maschio M12 5 pin/femmina M12 4 pin; QD