Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810627 S15C-CT-MQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810627 S15C-CT-MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488087357

Artikelnummer

TUK30810627

Herstellernummer

30810627

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Serie S15C: convertitore in linea con trasformatori di corrente; tensione: 10-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: trasformatore di corrente; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio