TURCK BANNER SRL - TUK30808898 Radar T30R 122GHz 10m 2 NPN/PNP 4-20 mA - 30808898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488071592
Artikelnummer
TUK30808898
Herstellernummer
30808898
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
T30R-4545-KIQ: Sensore radar serie T30R R-GAGE, portata 10 m, ingresso, 10-30 V cc, analogico 4-20 mA, 1 NPN/PNP configurabile con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin