Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30808762 TL50B-GYRAQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30808762 TL50B-GYRAQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Lautstärke - 93 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488070267

Artikelnummer

TUK30808762

Herstellernummer

30808762

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Lautstärke:

93 dB

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

217.2 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa di base TL50: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: verde, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 5 pin