Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30808232 Indicatore S15L, Verde;Giallo - 30808232

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30808232 Indicatore S15L, Verde;Giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 2

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Eingebautes Akustiksignal - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488065782

Artikelnummer

TUK30808232

Herstellernummer

30808232

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

2

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S15LGYPQ: Serie S15L, indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, poliuretano, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde giallo, QD integrale M12 a 4 pin maschio-femmina