TURCK BANNER SRL - TUK30807475 Illuninatore Strip LED WLS27, 1130 mm - 30807475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488058753
Artikelnummer
TUK30807475
Herstellernummer
30807475
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
1183.5 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm


