Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805832 TL50WGBYAOSCQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805832 TL50WGBYAOSCQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 99 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488044305

Artikelnummer

TUK30805832

Herstellernummer

30805832

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

99 dB

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

278.5 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

blau

Farbe Licht 4:

gelb

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Torretta luminosa; alloggiamento grigio: sigillato a 4 colori; indicatore acustico continuo omnidirezionale; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; classificazione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: bianco, verde, blu, giallo; connettore QD integraleM12 a 8 pin