TURCK BANNER SRL - TUK30805228 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm - 30805228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Breite - 38.1 mm
Höhe/Tiefe - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488038991
Artikelnummer
TUK30805228
Herstellernummer
30805228
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Breite:
38.1 mm
Höhe/Tiefe:
38.1 mm
Länge:
652 mm
Außendurchmesser:
27.8 mm
HLS27DW0570CPWM: Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27, Lunghezza, 570 mm, Dimmerazione PWM, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, Colore, Bianco, Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)