Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805220 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm - 30805220

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805220 Illuninatore Strip LED HLS27, 570 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Breite - 38.1 mm

  • Höhe/Tiefe - 38.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488038915

Artikelnummer

TUK30805220

Herstellernummer

30805220

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Breite:

38.1 mm

Höhe/Tiefe:

38.1 mm

Länge:

652 mm

Außendurchmesser:

27.8 mm

HLS27DW0570C: Illuninatore Strip per aree pericolose HLS27, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, Colore, Bianco, Cavo ITC-ER a 3 fili da 2 m (6,5 piedi)