TURCK BANNER SRL - TUK30805030 TL70YBRGQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488037291
Artikelnummer
TUK30805030
Herstellernummer
30805030
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
gelb
Höhe:
261.6 mm
Farbe Licht 2:
blau
Farbe Licht 3:
rot
Farbe Licht 4:
grün
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm