TURCK BANNER SRL - TUK30804111 Worklight WLH60, 340 mm, Bianco - 30804111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 21...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488029463
Artikelnummer
TUK30804111
Herstellernummer
30804111
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
21...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
339.9 mm
Breite:
60.9 mm
Höhe/Tiefe:
31.3 mm
WLH60XW340GB: Luce ad alta temperatura WLH60, Lunghezza, 340 mm, Alluminio con rivestimento E nero, Tensione, 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP68g, IP69K, Colore, bianco, Finestra, vetro, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi), Uscita laterale