TURCK BANNER SRL - TUK30802154 Indicatore K50, RGB Programmabile - 30802154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 7
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488014964
Artikelnummer
TUK30802154
Herstellernummer
30802154
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
7
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K50L2RGB7ALSQ: Serie K50 Pro, indicatore acustico RGB a 7 colori, Tensione, 10-30 V CC, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Tono, forte e fisso, Ingresso, bimodale, Colori, multicolore, QD integrale M12 a 5 pin