Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078646 Indicatore K80, Verde - 3078646

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3078646 Indicatore K80, Verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 1

  • Montageart - Wand

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488786465

Artikelnummer

TUK3078646

Herstellernummer

3078646

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

1

Montageart:

Wand

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K80LGXXP: Serie K80 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 1 colore, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, Morsettiera