Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074967 K50LGRYPQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074967 K50LGRYPQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488749675

Artikelnummer

TUK3074967

Herstellernummer

3074967

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; Pigtail in PVC da 150 mm (6 pollici) QD