Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3038704 MQD9-430RA

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3038704 MQD9-430RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488387044

Artikelnummer

TUK3038704

Herstellernummer

3038704

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Polzahl:

4

Kabellänge:

9 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina ad angolo retto a 4 pin; 9 m (29,53 piedi) 2x20 PVC blu; dado di accoppiamento in ottone nichelato