Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3029989 SSA-EB1PLYR-12ED1Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488299897

Artikelnummer

TUK3029989

Herstellernummer

3029989

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Arresto di emergenza: pulsante a incasso da 40 mm; grado di protezione ambientale: IP65; illuminato; colore: giallo, rosso fisso/lampeggiante; 2 contatti di sicurezza NC; 1 contatto ausiliario NO; connettore M12 QD a 8 pin