Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025304 SSA-EB1PLYR-12ECQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025304 SSA-EB1PLYR-12ECQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488253042

Artikelnummer

TUK3025304

Herstellernummer

3025304

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata gialla, rossa fissa/lampeggiante; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC/1 NO-PNP; QD integrale M12 a 8 pin