TURCK BANNER SRL - TUK3025226 MBCC-412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 4
Kabellänge - 3.66 m
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488252267
Artikelnummer
TUK3025226
Herstellernummer
3025226
Hersteller
TUK
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
4
Kabellänge:
3.66 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Bemessungsstrom In:
8 A