TURCK BANNER SRL - TUK3010271 Indicatore K30, Verde;Rosso;Bianco - 3010271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488102715
Artikelnummer
TUK3010271
Herstellernummer
3010271
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K30LGRWPQ: Serie K30 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso, PNP, Colori, verde rosso bianco, QD integrale M12


