Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK2503602 BC5-S18-AP4X-H1141/S250 - 2503602

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK2503602 BC5-S18-AP4X-H1141/S250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101089257

Artikelnummer

TUK2503602

Herstellernummer

2503602

Hersteller

TUK

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...65 V

Länge des Sensors:

83 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...65 V

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

100 Hz

Capacitive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fixed settings, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, M12 ? 1 connector