TRADEFORCE - TDM0118780005 BATTERIA VLRA 12V - 18AH - M5 V0 - 0118780005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 18 Ah
Kapazität 15 h - 17 Ah
Typ - stationär
Packung
1 ST
EAN
7630268404772
Artikelnummer
TDM0118780005
Herstellernummer
0118780005
Hersteller
TDM
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
18 Ah
Kapazität 15 h:
17 Ah
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Länge:
181 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Frontanschluss:
nein
Breite:
76 mm
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Gewicht:
5.9 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Anzahl der Entladungszyklen 100%:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80%:
400
Anzahl der Entladungszyklen 60%:
500
Anzahl der Entladungszyklen 50%:
600


