TRADEFORCE - TDM0118780001 BATTERIA VRLA 12V - 1,3AH - FASTON 4.8 V - 0118780001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 1.3 Ah
Kapazität 15 h - 1.2 Ah
Typ - stationär
Packung
1 ST
EAN
7630268404734
Artikelnummer
TDM0118780001
Herstellernummer
0118780001
Hersteller
TDM
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
1.3 Ah
Kapazität 15 h:
1.2 Ah
Typ:
stationär
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
nein
Länge:
97 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Frontanschluss:
nein
Breite:
48 mm
Höhe inkl. Pole:
57 mm
Gewicht:
0.58 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Anzahl der Entladungszyklen 100%:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80%:
400
Anzahl der Entladungszyklen 60%:
500
Anzahl der Entladungszyklen 50%:
600