TRADEFORCE - TDM0118150006 SET CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHETTE - 0118150006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Packung
1 ST
EAN
7630268401337
Artikelnummer
TDM0118150006
Herstellernummer
0118150006
Hersteller
TDM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kappe drehbar:
ja
Verpackung:
sonstige
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein


